pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB808 ALIMENTATORE SLIM 24V 80W - SLB808

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB808 ALIMENTATORE SLIM 24V 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 80...80 W

  • Corrente d'uscita - 3330...3330 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202095783

Codice prodotto

ARTSLB808

Cod. produttore

SLB808

Produttore

ART

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

80...80 W

Corrente d'uscita:

3330...3330 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

170 mm

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 80W 24VDC uscita 3.33A. Dimensioni: 170x52x35mm.