pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW81-04015 DRIVER 38W 900MA IND - 81-04015

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW81-04015 DRIVER 38W 900MA IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 38...38 W

  • Corrente d'uscita - 900...900 mA

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180797

Codice prodotto

EOW81-04015

Cod. produttore

81-04015

Produttore

EOW

Potenza d'uscita:

38...38 W

Corrente d'uscita:

900...900 mA

Adatto ad uso esterno:

sì

Driver 900mA. 38 W.