pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99261 ALIM. LALI736+CAVO 23W ON/OFF - 99261

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 36...36 V

  • Potenza d'uscita - 23...23 W

  • Corrente d'uscita - 630...630 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534767140

Codice prodotto

ILD99261

Cod. produttore

99261

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

36...36 V

Potenza d'uscita:

23...23 W

Corrente d'uscita:

630...630 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

27 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

103 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM. LALI736 CAVO 23W ON OFF, alimentatore o driver LED per illuminazione