Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Adatto ad uso esterno: no
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 23.5 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 21...21 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Corrente d'uscita: 60...360 mA
Tensione d'uscita: 41.5...41.5 V
Potenza d'uscita: 2.5...15 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Altezza: 18.5 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 8330...8330 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W