pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07210 DRIVER 24V 30W CLASSE II IP20 (SN) - 07210

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW07210 DRIVER 24V 30W CLASSE II IP20 (SN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 18 mm

  • Adatto ad uso esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278973922

Codice prodotto

EOW07210

Cod. produttore

07210

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

18 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

57 mm

Lunghezza:

170 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatori 30W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.