Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 25...25 V
Potenza d'uscita: 8...8 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 45...45 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Altezza: 35 mm
Larghezza: 83 mm
Corrente d'uscita: 1750...1750 mA
Tensione d'uscita: 62...62 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 350...500 mA
Tensione d'uscita: 30...210 V
Potenza d'uscita: 73...80 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 21...21 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...48 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 35...35 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 220...400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 8...15 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 143...286 V
Potenza d'uscita: 100...100 W