TCI SRL - TCI127040 MICRO MD 350 ALIMENTATORE LED - 127040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 198...264 V
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366374
Codice prodotto
TCI127040
Cod. produttore
127040
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
198...264 V
Corrente d'uscita:
35...35 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
10...10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
94 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
21 mm