pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-350B DRIVER LED 350MA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-350B

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...48 V

  • Potenza d'uscita - 16.8...16.8 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074523870

Codice prodotto

DIXPCD-16-350B

Cod. produttore

PCD-16-350B

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...48 V

Potenza d'uscita:

16.8...16.8 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Altezza:

29.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

57 mm

Lunghezza:

84 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 16W 180-295VAC 350mA con Active PFC IP42.