Guarnizione
Le guarnizioni piane rappresentano un elemento cruciale per garantire la tenuta in numerose applicazioni industriali. Questi componenti, realizzati in materiali come gomma o plastica, sono progettati per creare sigilli efficaci tra superfici, prevenendo perdite di fluidi o gas. L'adozione delle guarnizioni piane non solo migliora l'affidabilità delle assemblaggi meccanici, ma contribuisce anche a ottimizzare l'efficienza operativa, rendendole indispensabili per qualsiasi sistema che richieda prestazioni elevate e sicurezza. Investire in guarnizioni di qualità significa garantire la massima funzionalità e durabilità delle vostre applicazioni.
698 prodotti
Diametro esterno: 17.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 6.5 mm
Diametro esterno: 30.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 25.5 mm
Diametro esterno: 45 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 35.2 mm
Diametro esterno: 55 mm
Materiale: Tessuto sintetico
Diametro interno: 47 mm
Materiale: Gomma
Numero di passanti: 1
Diametro interno: 26 mm
Diametro esterno: 21 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 18 mm
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 2
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 5.3 mm
Materiale: Gomma
Numero di passanti: 4
Diametro interno: 7 mm
Materiale: Altro
Adatto per filettatura (metrica): 16
Adatto per dimensione filettatura PG: 9
Materiale: Altro
Qualità del materiale: Altro
Adatto per filettatura NPT: 1 1/2 pollice
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 15.5 mm