pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFDM16 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M16 - FDM16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFDM16 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.2 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692780603

Codice prodotto

CEMFDM16

Cod. produttore

FDM16

Produttore

CEM

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.2 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Adatto per filettatura (metrica):

16

Guarnizione piana in neoprene