pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53320353 SKINTOP DIX-M 20353 - 53320353

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53320353 SKINTOP DIX-M 20353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 5.3 mm

  • Adatto per filettatura (metrica) - 20

  • Numero di passanti - 3

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773164114

Codice prodotto

LPP53320353

Cod. produttore

53320353

Produttore

LPP

Materiale:

Gomma

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

5.3 mm

Adatto per filettatura (metrica):

20

Numero di passanti:

3

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi