Convertitori di frequenza
4975 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 27 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 140 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 32 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 170 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Funzione: Una direzione di rotazione
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 77 A
Corrente di uscita nominale I2N: 77 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13.6 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 1500 kW
Classe di intervento: CLASS 10
Tipologia: Modulo analogico
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 1500 kW
Classe di intervento: CLASS 10