pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21101FA151BB4 AVVDIR.S00 3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA21101FA151BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209789630

Codice prodotto

SIE3RA21101FA151BB4

Cod. produttore

3RA21101FA151BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3.5...5 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

97 mm

    Partenza senza fusibili 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00 3,50 ... 5,00 A
    • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 interamente cablati e collegati
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40.000 ulteriori combinazioni testate disponibili fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente nell'installazione grazie al cablaggio premontato
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituzione diretta della serie costruttiva 3RA11
    • Soluzione modulare sempre attuale e versatile

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS