ABB SPA - ABB1SAJ613000R0102 AI111.0 ANALOG INP.-MODULE FOR UMC100.3 - 1SAJ613000R0102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo analogico
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Funzione di commutazione - Bistabile
Confezione
1 PZ
EAN
4013614566219
Codice prodotto
ABB1SAJ613000R0102
Cod. produttore
1SAJ613000R0102
Produttore
ABB
Tipologia:
Modulo analogico
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Bistabile
Numero di ingressi analogici:
3
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
sì
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA