pagina iniziale

Convertitori di frequenza

Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico Viene utilizzato principalmente per: ● migliorare il controllo di processo ● ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente ● ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore ● ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici Vantaggi ● Il convertitore di frequenza può essere usato per modificare senza interruzioni la velocità di un motore, passando praticamente da zero (con ventilazione motore forzata) alla velocità nominale necessaria, fino anche a 1000hz per applicazioni particolari. ● La coppia del motore rimane costante anche a bassi giri. ● Il convertitore di frequenza permette di modificare la direzione di rotazione. Con un semplice comando è possibile modificare la sequenza di fase per far girare nella direzione opposta il motore. ● Permette di interagire con il motore in modo digitale. ● Restituisce in bus tutte le grandezze elettriche in gioco nel motore. Condizione richiesta in ottica energy saving e Industry 4.0 Principali Brand per Convertitore di frequenza I convertitori di frequenza distribuiti da sono disponibili in vari modelli e presentano una serie di funzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Si possono trovare tra i migliori leader di mercato come Siemens, Schneider Electric, Omron, Eaton, Lovato e altri ancora

4975 prodotti

    ABB SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 12 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Max. frequenza d'uscita: 320 Hz

    • Tensione di rete: 380...500 V

    • Grado di protezione (IP): IP21

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di avviatore motore: Altro

    • Classe di intervento: Classe 10 A

    • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V

    VEMER SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione d'uscita: 300...450 V

    • Tipo di montaggio: A parete

    • Corrente nominale: 11 A

    SIEMENS
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 735 A

    • Max. frequenza d'uscita: 100 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    OMRON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 1.6 A

    • Max. frequenza d'uscita: 590 Hz

    • Tensione di rete: 200...240 V

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A

    • Max. frequenza d'uscita: 400 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    ROCKWELL AUTOMATION
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...460 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 47 A

    • Max. frequenza d'uscita: 550 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    LOVATO
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A

    EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A

    • Max. frequenza d'uscita: 400 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    SIEMENS
    • copia
    • copia
    • Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...600 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 360 A

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di avviatore motore: Altro

    • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4000 kW

    • Classe di intervento: CLASS 10

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 720 A