pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55536HA14 SOFTSTARTER 480V 720A 110-250V VT - 3RW55536HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 720 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1820 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621059242

Codice prodotto

SIE3RW55536HA14

Cod. produttore

3RW55536HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

720 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

200 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

400 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

400 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

710 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, offrendo un avviamento e un arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200 ... 480 V
    • Corrente nominale: 720 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Regolazione di coppia innovativa
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare requisiti variabili del cliente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS