pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE648200 INVERTER VHDA312 POMPA-3PH 11A 3X400V - VE648200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE648200 INVERTER VHDA312 POMPA-3PH 11A 3X400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tensione d'uscita - 300...450 V

  • Corrente nominale - 11 A

  • Colore - Nero

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124825

Codice prodotto

VEMVE648200

Cod. produttore

VE648200

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'uscita:

300...450 V

Corrente nominale:

11 A

Colore:

Nero

Numero di fasi:

3

Regolazione continua della potenza:

sì

Elemento base senza copertura:

no

Contatto di commutazione:

sì

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Illuminazione:

Illuminato (on)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

350 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

170 mm

Inverter trifase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione standard che offre tutte le caratteristiche e le protezioni comuni.