Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 14.8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 27.7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.9 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 46 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.3 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 180 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V