LOVATO - LOVVLB30900A480XX POWER UNIT TRIFASE 90KW 400V PER VLB3 - VLB30900A480XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...480 V
Max. frequenza d'uscita - 599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 180 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 90 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232514
Codice prodotto
LOVVLB30900A480XX
Cod. produttore
VLB30900A480XX
Produttore
LOV
Tensione di rete:
400...480 V
Max. frequenza d'uscita:
599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
180 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
90 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
10 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
755 mm
Profondità:
304 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
258 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa


