OMRON - OMR3G3M1A4015ECT M1-ECT,400V 3-PH,1,5KW,4,8A(HHD) - 3G3M1A4015ECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.8 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4549734764605
Codice prodotto
OMR3G3M1A4015ECT
Cod. produttore
3G3M1A4015ECT
Produttore
OMR
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.8 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di ingressi digitali:
9
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
130 mm
Profondità:
156 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
110 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì


