pagina iniziale

OMRON - OMR3G3M1A4055ECT M1-ECT,400V 3-PH,5,5KW,14,8A(HHD) - 3G3M1A4055ECT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3M1A4055ECT M1-ECT,400V 3-PH,5,5KW,14,8A(HHD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 14.8 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734866248

Codice prodotto

OMR3G3M1A4055ECT

Cod. produttore

3G3M1A4055ECT

Produttore

OMR

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

14.8 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

9

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

220 mm

Profondità:

171 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

180 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 5,5/7,5 kW (HHD/HND), 14,8/17,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz