Connettori
10000 prodotti
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Corrente nominale In: 1.75 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 8
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Connessione a spine
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Con filettatura: no
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 8
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 0.2 mm
Numero di poli: 5