WEIDMULLER - WEI2535100000 HDC HE 24 N MQT BL - 2535100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4050118578249
Codice prodotto
WEI2535100000
Cod. produttore
2535100000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
36.9 mm
Profondità:
111 mm