pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S CONVERTITO - 1419182

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419182 VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S CONVERTITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Tensione nominale - 72 V

  • Categoria di sovratensione - I

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356539555

Codice prodotto

PHC1419182

Cod. produttore

1419182

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.11...0.23 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 27- 24, colore: argento