pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1787820000 HDC 24B TOBU 1M25G - 1787820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1787820000 HDC 24B TOBU 1M25G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 59 mm

  • Altezza - 61 mm

  • Profondità - 93.3 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248205264

Codice prodotto

WEI1787820000

Cod. produttore

1787820000

Produttore

WEI

Larghezza:

59 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

93.3 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

0

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.