Comando e segnalazione
10000 prodotti
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro
Colore: Giallo
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Altro
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 54 mm
Attacco lampada: E14
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 23 mm
Attacco lampada: BA9s
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...120 V
Colore della lente: Verde
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC: 70...150 V
Colore: Neutro
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: E14
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Rosso/verde
Grado di protezione (IP): IP66