PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851206825
Codice prodotto
PZZE2 1PERZ4731
Cod. produttore
E2 1PERZ4731
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
E2 1PERZ4731. Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo con indicazione verde. Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.


