pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAU112 DISCO PLAST. 90MM EMERGENZA-ARRESTO - LPXAU112

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975199466

Codice prodotto

LOVLPXAU112

Cod. produttore

LPXAU112

Produttore

LOV

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

90 mm

Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENZA/ARRESTO

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO