Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V
Corrente nominale in AC: 0...3 A
Numero di poli lato primario: 1
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
volume: 92 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 12...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 120...120 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Rosso
Diametro della calotta: 1.57 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di segnale acustico: Tono continuo
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...240 V
Portalampada: BA9s
Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale