SIRENA - SIR91383 P50 A LED QC M12 RED V12/24DAC - 91383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo
volume - 92 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152913839
Codice prodotto
SIR91383
Cod. produttore
91383
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi/tono continuo
volume:
92 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...24 V
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


