pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74511 ALIMENTAZIONE LAMPADE BA9S PER PULS.LUM. - GW74511

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW74511 ALIMENTAZIONE LAMPADE BA9S PER PULS.LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...240 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 12...240 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564823006

Codice prodotto

GEWGW74511

Cod. produttore

GW74511

Produttore

GEW

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...240 V

Portalampada:

BA9s

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS