SIEMENS - SIE3SU10511BA300AA0 PULS.LUM.FUNGO GIALLO SBLOC.TRAZ. 40MM - 3SU10511BA300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209968646
Codice prodotto
SIE3SU10511BA300AA0
Cod. produttore
3SU10511BA300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS