Comando e segnalazione
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Altro
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 55 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...24 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 200 V
Corrente nominale in AC: 4...4 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC: -8888 A