pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165995 ELDE.NRT24 - 101165995

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165995 ELDE.NRT24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con diodo integrato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250116200665

Codice prodotto

SHM101165995

Cod. produttore

101165995

Produttore

SHM

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con diodo integrato:

sì

• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED rosso • 24 VAC/DC