pagina iniziale

OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA. 4 A - R7AFIB104SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA. 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 200 V

  • Corrente nominale in AC - 4...4 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - -8888 A

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4548583963450

Codice prodotto

OMRR7AFIB104SE

Cod. produttore

R7AFIB104SE

Produttore

OMR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

200 V

Corrente nominale in AC:

4...4 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

-8888 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

sì

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Filtro RFI SmartStep 2 monofase 200 V CA, 4 A (100 W, 200 W, 400 W)