Comando e segnalazione
10000 prodotti
Numero di apparecchi incassabili: 3
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...110 V
Colore della lente: Giallo
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V
Corrente nominale in AC: 0...16 A
Numero di poli lato primario: 1
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...400 V
Colore della lente: Rosso
Diametro esterno: 60 mm
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Bianco
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Più
Significato della stampa: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 21.6...26.4 V
Colore della lente: Blu