OMRON - OMRM22NBNTAAAC FINECORSA- INDICATORE BLU. LED 24V.C.C. - M22NBNTAAAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4548583710290
Codice prodotto
OMRM22NBNTAAAC
Cod. produttore
M22NBNTAAAC
Produttore
OMR
Colore della lente:
Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Grado di protezione (NEMA):
4X