EATON - EAO167639 M22-XBK5 ETICH.ARR.EM. D60 4 LINGUE - 167639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Più
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
4015081641284
Codice prodotto
EAO167639
Cod. produttore
167639
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Più
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
60 mm
Altezza:
30 mm
Diametro esterno:
60 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


