pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S116SE SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SERVOAZ - R88AFI1S116SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S116SE SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SERVOAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio -

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971707

Codice prodotto

OMRR88AFI1S116SE

Cod. produttore

R88AFI1S116SE

Produttore

OMR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

1

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

0...16 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 1,5 kW