Comando e segnalazione
10000 prodotti
Numero di direzioni di azionamento: 5
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Forma della lente: Tondo
Tensione d'esercizio nominale Ue: 48...240 V
Materiale del corpo: Plastica
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Rosso
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Colore del pulsante: Neutro
Forma del pulsante: Alto
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 230...230 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 240...240 V
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Bianco
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...240 V
Colore della lente: Arancione
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Neutro
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K