SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV043E TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED - ZB4BV043E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110290325
Codice prodotto
SNRZB4BV043E
Cod. produttore
ZB4BV043E
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Larghezza dell'apertura:
29 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza dell'apertura:
29 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC