SIEMENS - SIE3SU10005BL210AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I - 3SU10005BL210AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950665
Codice prodotto
SIE3SU10005BL210AA0
Cod. produttore
3SU10005BL210AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SSG10
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Blocco: sì
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per selezione e ordinazione
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Operatività affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile per assistenza al cliente
- Varietà di esecuzioni e sistemi di chiusura disponibili
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e funzionalità innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


