pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22020LH01 PULS.SPORG.TRASP.1L - 3SB22020LH01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22020LH01 PULS.SPORG.TRASP.1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Larghezza dell'apertura - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209238657

Codice prodotto

SIE3SB22020LH01

Cod. produttore

3SB22020LH01

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Neutro

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Altezza dell'apertura:

12 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente, bottone, alto, 1 NO Pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali econsente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone.Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS