Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 18...30 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 18...30 V
Colore: Argento
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Numero di direzioni di azionamento: 4
Lunghezza del joystick: 75.5 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore del corpo luminoso: Verde
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di punti di comando: 0
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66