pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10507BF880AA0 MANIP.4 POS.MOMENT.MET. BLOCCO - 3SU10507BF880AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 75.5 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Bloccaggio in posizione zero - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209954588

Codice prodotto

SIE3SU10507BF880AA0

Cod. produttore

3SU10507BF880AA0

Produttore

SIE

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

75.5 mm

Numero di posizioni di commutazione:

4

Bloccaggio in posizione zero:

sì

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.3 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Tipo: ad impulso, con interblocco meccanico
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Facile da pulire anche con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
    • Configuratore online per ordinazione comoda e supporto
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS