pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501BA300AA0 PULS.FUNGO GIALLO SBLOC TRAZIONE 40MM ME - 3SU10501BA300AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209967618

Codice prodotto

SIE3SU10501BA300AA0

Cod. produttore

3SU10501BA300AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante a fungo SIRIUS ACT

Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: in metallo, lucido
  • Colore: giallo
  • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
  • Tipo di comando: permanente, sblocco a trazione
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS