Cavi speciali
1376 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 5.8 mm
Potenza termica: 33 W/m
Applicazione: Altro
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 12
Materiale del conduttore 2: CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Materiale del conduttore 1: Ferro
Isolamento filo: PVC
Specifica materiale mantello: Altro
Tensione nominale U0: 300 kV
Volume di fornitura: Con terminale
Tipologia: Nastro riscaldante/alloggiamento
Tipo di collegamento: Tecnica di termoretrazione
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Isolamento filo: Altro
Tensione nominale U0: 1.8 kV
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Applicazione: Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento: 70 °C
Tipo di cavo: A 2 fili