LAPP ITALIA SRL - LPP3022678 NSHXAFO 1,8/3KV 1X16 BK - 3022678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Isolamento filo - Altro
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Diametro esterno circa - 13 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -5...90 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773106718
Codice prodotto
LPP3022678
Cod. produttore
3022678
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Isolamento filo:
Altro
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Diametro esterno circa:
13 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...90 °C
Tensione nominale U:
3 kV


