pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300 - 73220372

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Numero di fili - 12

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777546374

Codice prodotto

LPP73220372

Cod. produttore

73220372

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Numero di fili:

12

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

1200 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

300 mm

Isolamento filo:

Altro

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220372 - UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0 25 300