Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Esecuzione del montante laterale: Profilo (aperto)
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 74 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 645 mm
Altezza: 250 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 80.7 mm
Altezza: 71.4 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Altezza: 102 mm
Larghezza: 100 mm